Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYSTEM FLEX, Komplettpackplatz Variante 1, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-596005
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73001500
EAN/GTIN:
     4030177063894
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Komplett-Packtisch
Zertifiziertes „ergonomisches Produkt“ (IGR e.V.) bestehend aus: - 1 x SYSTEM FLEX, Grundtisch, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003 - 3 x SYSTEM FLEX, Rocholz-Profile mit Lochung lang, gerade Ausführung, BxTxH: 1745x40x40mm, RAL9006 - 2 x SYSTEM FLEX, Ablageboden Typ A, BxT: 1000x400mm, RAL9006 (weißaluminium) / 3003 (rubinrot) - 8 x SYSTEM FLEX, verzinkte Fachteiler offen, TxH: 300x400mm, - 2 x SYSTEM FLEX, Ablageboden Typ A, BxT: 1000x300mm, RAL9006 (weißaluminium) / 3003 (rubinrot) - 1 x SYSTEM FLEX, Anschlagkante, Breite: 1000mm, RAL3003 (rubinrot) mit Ablagen und Rocholz-Profilen mit Lochung für diverses Zubehör
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
840 mm
Höhe:
1898 mm
Gewicht:
88,6 kg
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Packstation, Packstationen, Stahlrohrtisch, stahlrohrtisch, Packtisch, Packplatz, Arbeitstisch, Arbeitsplatz, Packstrasse, Verpackung, Versandplatz, Versandtisch, Verpacken
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.075,20*
€ 1.161,32*
€ 4,90*
ab € 1.073,33*
€ 1.161,32*
13 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.076,52*
€ 1.164,02*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.150,53*
€ 1.240,51*
Lager 9Q5JF
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.163,10*
€ 1.259,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,46*
€ 1.498,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,23*
€ 1.486,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,17*
€ 1.441,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,61*
€ 1.413,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,10*
€ 1.384,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309385
€ 1.384,69*
Zubehör
k.A.
309389
€ 3.370,67*
Zubehör
k.A.
309390
€ 3.678,89*
Zubehör
k.A.
309391
€ 3.385,20*
Zubehör
k.A.
309392
€ 3.661,09*
Zubehör
k.A.
309388
€ 2.560,43*
Zubehör
k.A.
309384
€ 1.091,23*
Zubehör
k.A.
309432
€ 212,30*
Zubehör
k.A.
309434
€ 90,44*
Zubehör
k.A.
309433
€ 152,28*
Zubehör
k.A.
309387
€ 2.530,12*
Zubehör
k.A.
309386
€ 1.025,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.