Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Pneumatik-Hubtisch, 600 x 600 x 500 - 710 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309388
EAN/GTIN:
     4030177031756
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Rocholz Pneumatik-Hubtisch, 600 x 600 x 500 - 710 mm
  • Pneumatik-Hubtisch zum Verpacken und Kommissionieren
  • Ermöglicht das Anheben und Absenken schwerer Kartons ohne Kraftaufwand
  • Erfordert Druckluftanschluss von 6 bar und einen 8 mm PU-Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Nur trockene und nicht geölte Druckluft verwenden
  • Seitens der Druckluftversorgung ist eine Reinheit der Klasse 2-4-3 gemäß ISO8573-1:2010 erforderlich
  • Der Einsatz eines entsprechenden Drucklufttrockners nebst Feinfilter wird empfohlen
  • Max. Flächenlast 60 kg
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 600 x 710
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 600
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 600
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 500
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: anthrazit
  • RAL-Code: 7016
  • Gewicht [kg]: 25
  • Marke: Rocholz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
710 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Hubtisch, Pneumatik-Hubtisch, Rocholz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
11
Frei Haus
ab € 2.328,35*
€ 2.538,85*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.532,48*
€ 2.751,71*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.751,71*
€ 3.274,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.726,19*
€ 3.244,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.616,96*
€ 3.114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.562,80*
€ 3.049,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.532,48*
€ 3.013,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.