Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 1, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 1, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 1, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
ROCHOLZ Komplettpackplatz SYSTEM FLEX, Variante 1, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
Artikel-Nr.:
     5417S-p5834236
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73001500
EAN/GTIN:
     4030177063894
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Komplett-Packtisch
bestehend aus:
- 1 x SYSTEM FLEX, Grundtisch, BxTxH: 2000x800x690-960mm, RAL9006/3003
- 3 x SYSTEM FLEX, HR-Anbauprofil lang, gerade Version, BxTxH: 1745x40x40mm, 1 VE = 1 Stk., RAL9006
- 2 x SYSTEM FLEX, Ablageboden komplett, BxT: 1000x400mm, RAL9006 (weißaluminium) / 3003 (rubinrot)
- 2 x SYSTEM FLEX, Fachteiler offen, TxH: 300x400mm, 1 VE = 4 Stk., verzinkt
- 2 x SYSTEM FLEX, Ablageboden komplett, BxT: 1000x300mm, RAL9006 (weißaluminium) / 3003 (rubinrot)
- 1 x SYSTEM FLEX, Anschlagkante, Breite: 1000mm, RAL3003 (rubinrot)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Rocholz
Tiefe:
840 mm
Länge:
2000 mm
Variante:
1
Gewicht:
88,6 kg
Ladeflächenhöhe:
1898 mm
Ladeflächenlänge:
840 mm
Ladeflächenbreite:
2000 mm
Höhe:
1898 mm
Breite:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Packstation, Packstationen, Stahlrohrtisch, stahlrohrtisch, ROCHOLZ, Komplettpackplatz, SYSTEM, FLEX,, Variante, 1,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.073,64*
€ 1.163,98*
€ 4,90*
ab € 1.076,93*
€ 1.163,98*
14 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.076,49*
€ 1.166,68*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.151,49*
€ 1.243,16*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.171,19*
€ 1.262,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,98*
€ 1.385,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,83*
€ 1.373,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,77*
€ 1.330,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,80*
€ 1.302,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,64*
€ 1.277,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309385
€ 1.393,88*
Zubehör
k.A.
309389
€ 3.380,89*
Zubehör
k.A.
309390
€ 3.676,75*
Zubehör
k.A.
309391
€ 3.376,79*
Zubehör
k.A.
309392
€ 3.678,86*
Zubehör
k.A.
309388
€ 2.567,62*
Zubehör
k.A.
309384
€ 1.102,09*
Zubehör
k.A.
309432
€ 211,97*
Zubehör
k.A.
309434
€ 90,55*
Zubehör
k.A.
309433
€ 154,35*
Zubehör
k.A.
309387
€ 2.533,53*
Zubehör
k.A.
309386
€ 1.024,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.