Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Tret-Abfallbehälter mit Rollen, PP, BxTxH 510x430x880 mm, 120 Liter, grau/rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-594611
Hersteller:
BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
69639
EAN/GTIN:
4052293696398
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Fahrbarer Behälter aus Polypropylen-Kunststoff (PP) Der Scharnierdeckel wird mit dem Fußpedal geöffnet und schließt selbstständig Per Hand ist der Deckel vollständig umklappbar Mit praktischem Handgriff und 2 Rollen Für den Innen- und Außenbereich Leichte Mülltrennung durch farbige Deckel Inhalt 120 Liter Rollen-Ø 140 mm Behälterfarbe grau Deckelfarbe rot BxTxH 510x430x880 mm
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
510 mm
Gewicht:
5,36 kg
Farbe:
grau/rot
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer kunststoff
,
tretabfalleimer
,
treteimer eckig
,
Behälter
,
Müll
,
Mülleimer
,
Abfall
,
Abfalleimer
,
Abfallbehälter
,
Tonne
,
Entsorgung
,
Recycling
,
Müllbehälter
,
Abfallsammler
,
Mülsammler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 121,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Korb-Abfallsammler mit Klappdeckel, mit Klemmring für 120 Liter Säcke, Ø390/520 mm, Höhe 880 mm
BRB-Lagertechnik
51495
€ 82,01*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Blau, Füllmenge 120 Liter, -gewicht 60 kg | EA1713
BRB-Lagertechnik
35123
€ 83,67*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Blau, Füllmenge 240 Liter, -gewicht 110 kg | EA1723
BRB-Lagertechnik
35243
€ 157,41*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Blau, Füllmenge 60 Liter, -gewicht 25 kg | EA1753
BRB-Lagertechnik
35063
€ 90,01*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Blau, Füllmenge 80 Liter, -gewicht 50 kg | EA1703
BRB-Lagertechnik
35083
€ 90,44*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Braun, Füllmenge 120 Liter, -gewicht 60 kg | EA1716
BRB-Lagertechnik
35126
€ 85,77*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Braun, Füllmenge 240 Liter, -gewicht 110 kg | EA1726
BRB-Lagertechnik
35246
€ 157,86*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Braun, Füllmenge 80 Liter, -gewicht 50 kg | EA1706
BRB-Lagertechnik
35086
€ 89,93*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Gelb, Füllmenge 120 Liter, -gewicht 60 kg | EA1714
BRB-Lagertechnik
35125
€ 91,38*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Gelb, Füllmenge 240 Liter, -gewicht 110 kg | EA1724
BRB-Lagertechnik
35245
€ 157,75*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Gelb, Füllmenge 60 Liter, -gewicht 25 kg | EA1754
BRB-Lagertechnik
35065
€ 89,67*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Gelb, Füllmenge 80 Liter, -gewicht 50 kg | EA1704
BRB-Lagertechnik
35085
€ 94,67*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Grau, Füllmenge 120 Liter, -gewicht 60 kg | EA1711
BRB-Lagertechnik
35121
€ 91,02*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Grau, Füllmenge 240 Liter, -gewicht 110 kg | EA1721
BRB-Lagertechnik
35241
€ 150,95*
Ähnlich
Kunststoff Müll-Großtonne in Grau, Füllmenge 60 Liter, -gewicht 25 kg | EA1751
BRB-Lagertechnik
35061
€ 89,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.