Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Müll-Großtonne in Grau, Füllmenge 60 Liter, -gewicht 25 kg | EA1751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Müll-Großtonne in Grau, Füllmenge 60 Liter, -gewicht 25 kg | EA1751
Kunststoff Müll-Großtonne in Grau, Füllmenge 60 Liter, -gewicht 25 kg | EA1751
Artikel-Nr.:
     261-EA1751
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     35061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Kunststoff Müll-Großtonne in Grau, Füllmenge 60 Liter, -gewicht 25 kg | EA1751

Kunststoff Müll-Großtonne
Farbe Grau
BxTxH 445 x 520 x 930 mm
Füllmenge 60 Liter
Füllgewicht 25 kg
Deckel vollständig umklappbar
2 vollgummibereifte Räder Ø 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Kunststoff
Produkttyp:
Mülltonne
Fahrbar:
fahrbar
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
930
Breite mm:
445
Tiefe mm:
520
Füllgewicht kg:
25
Farbe:
Grau
Inhalt Liter:
60
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 60l kunststoff, abfalltonne 60 l, abfalltonnen kunststoff, mülltonne kunststoff 120l, abfallgroßbehälter, abfalltonne 120l, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35544
ab € 24,97*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35545
ab € 26,44*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32295
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.