Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux Ökopack, braun, ÖKO 500mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-580327
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     580327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
WIHEDÜ-Ökopack 500m:50mm, Papierselbstklebeband mit Naturkautschuk-Kleber
Weitere Informationen:
Länge:
500 m
Beite:
50 mm
Farbe:
braun
Material:
Öko-Papier
Kleber:
Kautschukkleber
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, packband braun, packband, Papierklebebeband, Papierpackband, Klebeband, Verpackungsband, Papierselbstklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 22,92* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
580610
ab € 2,43*
Ähnlich
Willy Heckmann
580115
ab € 1,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
580329
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.