Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux Ökopack, braun, ÖKO/2 STR 50mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-580329
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     580329
EAN/GTIN:
     4066300583298
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
WIHEDÜ-Ökopack 50m:50mm, Papierselbstklebeband mit Kautschukkleber, braun mit 2 Längs- und 1 Sinusverstärkung.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Beite:
50 mm
Farbe:
braun
Material:
Öko-Papier
Kleber:
Kautschukkleber
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm 50m, packband braun, packband braun 50mm, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, Warnband, Markierungsband, Markierband, Signalband, Sicherheitsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,86* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
580610
ab € 2,43*
Ähnlich
Willy Heckmann
580115
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.