Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Gummibänder, im Beutel 500g, GB 80x8mm rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-500343
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     500343
EAN/GTIN:
     4066300503432
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummibänder rot 500g
gummiband
WIHEDÜ - Gummibänder im Polybeutel à 500 g, rot, 60% Kautschukanteil, Durchmesser 80 x 8mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Inhalt:
500 g
Farbe:
rot
Stärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 500 Gramm (ab € 0,00692* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,45*
€ 7,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,37*
€ 6,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,91*
€ 5,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,55*
€ 5,41
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,40*
€ 5,24
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,46*
€ 4,12
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
500302
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500330
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500335
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500334
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500333
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500321
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500320
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500301
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500316
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500311
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500306
ab € 6,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
500371
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500372
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500370
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500366
ab € 6,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.