Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Gummibänder, im Beutel 1kg, GB 120x3mm rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-500321
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     500321
EAN/GTIN:
     4066300503210
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
WIHEDÜ - Gummibänder im Polybeutel à 1 kg, rot, 60% Kautschukanteil, Durchmesser 120 x 3mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Inhalt:
1000 g
Farbe:
rot
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,11* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,68*
€ 12,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,28*
€ 12,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,20*
€ 10,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,49*
€ 10,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,85*
€ 9,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,11*
€ 7,27
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
500302
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500330
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500335
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500334
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500333
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500320
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500301
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500316
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500311
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500306
ab € 6,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
500371
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500372
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500370
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500366
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500362
ab € 6,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.