Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Gummibänder, im Beutel 1kg, GB 40x5mm rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-500366
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     500366
EAN/GTIN:
     4066300503661
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
WIHEDÜ - Gummibänder im Polybeutel à 1 kg, rot, 60% Kautschukanteil, Durchmesser 40 x 5mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Inhalt:
1000 g
Farbe:
rot
Stärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,11* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,65*
€ 12,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,22*
€ 12,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,19*
€ 10,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,45*
€ 10,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,11*
€ 7,27
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
500302
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500330
ab € 6,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
500335
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500334
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500333
ab € 6,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
500321
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500320
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500301
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500316
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500311
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500306
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500371
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500372
ab € 6,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
500370
ab € 6,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
500362
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.