Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Gaffa-Tape
>
Artikel
Kip 323 Gaffer's Tape schwarz 50m x 100mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-440131
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
323-10
EAN/GTIN:
4013142323100
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Nicht reflektierendes Gewebeband für den Einsatz im Bühnenbau, Theater, TV und Film etc. EIGENSCHAFTEN - Gewebe mit einer nicht reflektierenden PE Laminierung - Leicht abrollbar, mit der Hand abreißbar - Von den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernbar und abriebfest - In schwarz, weiß, grau, rot und braun erhältlich EINSATZGEBIET - Zum Abkleben, Fixieren etc. wo nicht reflektierende Klebebänder nötig sind - Zum Markieren, Bündel und Sichern von Kabeln - Für Farbcodierung von Beleuchtungen und Mischpulten
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Farbe:
schwarz
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
Bgt/Dvb/Lpf/Lpv
Weitere Suchbegriffe:
Gafferband
,
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
gewebeband schwarz
,
gewebeband
,
Gaffer Tape
,
Gaffer's Tape
,
Gaffatape
,
Beleuchterband
,
Bühnenband
,
Bühnenklebeband
,
Veranstaltungen
,
Bühnenbau
,
Film
,
TV Produktion
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 157
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 27,13*
Lager 5R7J8
11 Tage
12
12
€ 1,00*
ab € 22,70*
€ 30,08*
Lager 9Q5JF
3 Tage
302
1
€ 5,95*
ab € 22,78*
€ 32,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 22,78* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 9Q5JF
Versand:
Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9Q5JF
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewebeband Extra 328 hellgrau L.25m B.30mm Rl.KIP
Kip
328-30
€ 5,63*
Ähnlich
Klebeband, 323 Kip Gaffer's tape, 50 m lang, 38 mm breit, weiß
Kip
323-54
€ 9,72*
Ähnlich
Klebeband, 323 Kip Gaffer's tape, 50 m lang, 50 mm breit, grau
Kip
323-45
€ 12,71*
Ähnlich
Klebeband, 323 Kip Gaffer's tape, 50 m lang, 50 mm breit, rot
Kip
323-75
€ 12,68*
Ähnlich
Klebeband, 323 Kip Gaffer's tape, 50 m lang, 50 mm breit, schwarz
Kip
323-85
€ 12,70*
Ähnlich
Klebeband, 323 Kip Gaffer's tape, 50 m lang, 50 mm breit, weiß
Kip
323-55
€ 12,62*
Ähnlich
Klebeband, 323 Kip Gaffer's tape,, 50 m lang, 50 mm breit, braun
Kip
323-76
€ 12,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.