Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 323 Kip Gaffer's tape, 50 m lang, 100 mm breit, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 323 Kip Gaffer's tape, 50 m lang, 100 mm breit, schwarz
Klebeband, 323 Kip Gaffer's tape, 50 m lang, 100 mm breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     157-KIP_323-10
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     323-10
EAN/GTIN:
     4013142323100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape

Klebeband, Gaffer's tape Kip 323, 50 m lang, 100 mm breit, schwarz

Klebeband, Gaffer's tape KIP 323
EINSATZGEBIET
Unterhaltungsindustrie, hauptsächlich für den Bühnenbau

Nicht reflektierendes PE-beschichtetes Gewebeband

  • aus feinem Gewebe für den professionellen Einsatz
  • mit einem speziellen Klebstoff, der den hohen Anforderungen des Bühnenbaus gerecht wird
  • in vielen unterschiedlichen Farben erhältlich
  • hohe Klebkraft
  • leicht abreißbar, dennoch sehr stabil
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gafferband, kip gaffa schwarz, gaffa schwarz, gaffa 50m, Klebebänder, Gaffer's tape, Speziallklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
323-11
ab € 21,92*
Ähnlich
Kip
323-54
ab € 7,71*
Ähnlich
Kip
323-45
ab € 10,16*
Ähnlich
Kip
323-75
ab € 10,16*
Ähnlich
Kip
323-85
ab € 10,23*
Ähnlich
Kip
323-55
ab € 10,15*
Ähnlich
Kip
323-76
ab € 10,23*
Ähnlich
Kip
328-50
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.