Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Flachkrepp-Klebeband
>
Artikel
WIHE-lux, Kreppklebeband, 146 HM 50mx38mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9Q5JF-440035
Hersteller:
Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
440035
EAN/GTIN:
4066300440355
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
WIHE-lux-Krepp-Klebeband, 146 HM, synthetischer Kautschukkleber - Hotmelt (lösungsmittelfrei), schwach gekreppt, Hitzebeständigkeit bis 60°C
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Kleber:
Hotmelt
Hitzebeständigkeit:
60 °C
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9Q5JF
>
Bgt/Dvb/Lpf/Lpv
Weitere Suchbegriffe:
Klebeband Krepp
,
Krepp-Klebeband
,
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
abdeckband
,
Montageband
,
Montage-Klebeband
,
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,58*
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,51* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kreppklebeband, gekrepptes Spezialpapier, 50 m x 50 mm, beige
Heckmann
440013
€ 4,09*
Ähnlich
WIHE-lux PVC Klebeband grün 66m x 50mm
Willy Heckmann
400061
€ 7,15*
Ähnlich
WIHE-lux, Kreppklebeband, 144 50mx19mm
Willy Heckmann
440009
€ 1,70*
Ähnlich
WIHE-lux, Kreppklebeband, 144 50mx25mm
Willy Heckmann
440010
€ 2,25*
Ähnlich
WIHE-lux, Kreppklebeband, 144 50mx30mm
Willy Heckmann
440011
€ 2,69*
Ähnlich
WIHE-lux, Kreppklebeband, 144 50mx38mm
Willy Heckmann
440012
€ 3,01*
Ähnlich
WIHE-lux, Kreppklebeband, 146 50mx19mm
Willy Heckmann
440057
€ 1,64*
Ähnlich
WIHE-lux, Kreppklebeband, 146 50mx25mm
Willy Heckmann
440058
€ 2,14*
Ähnlich
WIHE-lux, Kreppklebeband, 146 50mx30mm
Willy Heckmann
440059
€ 2,25*
Ähnlich
WIHE-lux, Kreppklebeband, 146 50mx38mm
Willy Heckmann
440060
€ 3,01*
Ähnlich
WIHE-lux, Kreppklebeband, 146 HM 50mx19mm
Willy Heckmann
440032
€ 1,19*
Ähnlich
WIHE-lux, Kreppklebeband, 146 HM 50mx50mm
Willy Heckmann
440036
€ 3,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.