Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PP Klebeband transparent, 112 ACRS 66mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400490
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400490
EAN/GTIN:
     4066300404906
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
WIHE-lux-PP-Klebeband, 112 ANN, Acrylatkleber, leise abrollend, bedruckter Innenkern, 25my Folienstärke (ca. 43 my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Folienstärke:
25 µm
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Farbe:
transparent
Kleber:
Acrylat
Eigenschaft:
leise abrollend
Kerndurchmesser:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, PVC-Band, Klebefilm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,17* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
preiswert & gut
400453
ab € 0,65*
Ähnlich
Willy Heckmann
400472
ab € 1,34*
Ähnlich
Willy Heckmann
400451
ab € 0,49*
Ähnlich
Willy Heckmann
400452
ab € 0,60*
Ähnlich
Willy Heckmann
400456
ab € 1,28*
Ähnlich
Willy Heckmann
400715
ab € 0,88*
Ähnlich
Willy Heckmann
400660
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.