Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PP Klebeband transparent, 127 MT/HM 200mx48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400660
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400660
EAN/GTIN:
     4066300406603
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
MAXXI-tape-PP-Klebeband, 127 MT-HM, Hotmelt-Kleber, 28my Folienstärke (ca. 48my Gesamtstärke), 1,5-Zoll-Kern,
Weitere Informationen:
Folienstärke:
28 µm
Länge:
200 m
Breite:
48 mm
Farbe:
transparent
Kleber:
Hotmelt
Kerndurchmesser:
1,5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband durchsichtig 200m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Pack-Klebeband, Verpackungsband, Karton-Klebeband, PVC-Band, Klebefilm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,58* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400610
ab € 3,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
400650
ab € 3,57*
Ähnlich
Willy Heckmann
400620
ab € 3,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
400940
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.