Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PP Klebeband transparent, 127 MA 990mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400360
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400360
EAN/GTIN:
     4066300403602
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
WIHE-lux-PP-Klebeband, 127 MA, synthetischer Kautschukkleber - Hotmelt, laut, transparent, bedruckter Innenkern, 28my Folienstärke (ca. 48my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Länge:
990 m
Breite:
50 mm
Stärke:
48 µm
Farbe:
transparent
Material:
PP
Kleber:
Hotmelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 15,85* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400367
ab € 1,05*
Ähnlich
Willy Heckmann
400356
ab € 1,04*
Ähnlich
Willy Heckmann
400362
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.