Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lux PP Klebeband transparent, 127 MA 66mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-400356
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     400356
EAN/GTIN:
     4066300403565
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
WIHE-lux-PP-Klebeband, 127 MA, synthetischer Kautschukkleber - Hotmelt, laut, transparent, bedruckter Innenkern, 25my Folienstärke (ca. 43my Gesamtstärke), 3-Zoll-Kern
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
43 µm
Farbe:
transparent
Material:
PP
Kleber:
Hotmelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,04* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
400367
ab € 1,05*
Ähnlich
Willy Heckmann
400360
ab € 15,79*
Ähnlich
Willy Heckmann
400362
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.