Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MD 9231 Leck-Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD 9231 Leck-Strommesszangen
MD 9231 Leck-Strommesszangen
Artikel-Nr.:
     998-9998403756
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MD 9231
EAN/GTIN:
     3831063425199
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
  • MD 9231 Stromzange. DC und TRMS AC Strommessung bis 1000 V
  • DC und TRMS AC Strommessung bis 1000 A
  • Widerstandsmessung; Akustische Durchgangsprüfung; Diodenprüfung; Frequenzmessung; Kapazitätsmessung.Automatische Bereichseinstellung. LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • 3-5/6 Digit
  • 6000 Zähler. Taschenlampe.Automatische
  • berührungslose Erkennung (EF) von elektromagnetischen Feldern um spannungsführende Leitungen zu lokalisieren und zu verfolgen. Data-Hold Funktion. Min/Max/Mittelwert Funktion. Relative Null. 51 mm Zangenöffnung. CAT IV / 600 V
  • CAT III / 1000 V Überspannungskategorien. Größe (B x H x L): 94 x 44 x 258 mm
  • Gewicht: 392 g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Leck-Strommesszangen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,63*
€ 260,46*
Lager 998
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,00*
€ 260,84*
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 263,16*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 232,32*
€ 274,37*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 362,02*
€ 417,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.