Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MD 9231 Stromzange digital CAT IV 600 V, CAT III 1000V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S004291
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20992366
EAN/GTIN:
     3831063425199
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
metrel strommesszange
Das MD 9231 ist ein TRMS AC und DC Stromzangen Messgerät für industrielle Anwendungen mit großer Zangenöffnung und ist geeignet für die Messung von Strömen bis 1000 A .Wichtige Merkmale sind die Kapazitäts- und Frequenzmessung, die eingebaute VFD Funktion ermöglicht es mit dem Gerät echte Werte in Übereinstimmung mit der Frequenz zu messen. Das MD 9231 verfügt über eine breite Palette von zusätzlichen Funktionen, einschließlich Daten- und MAX-Hold-Funktionen, automatische Abschaltung, automatische Bereichswahl und einer relativ Null-Funktion. Es nutzt modernste Messtechnik und ist in einem stabilen Gehäuse in Industriequalität untergebracht . Es hat auch eine Taschenlampe für die Arbeit in dunklen Umgebungen.
Features:
DC und TRMS AC Strommessung bis 1000 V
DC und TRMS AC Strommessung bis 1000 A
Widerstandsmessung
Akustische Durchgangsprüfung
Diodenprüfung
Frequenzmessung
Kapazitätsmessung
LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung, 3-5/6 Digit, 6000 Zähler
Taschenlampe
Data-Hold Funktion
Lieferumfang:
MD 9231 Stromzange + Messleitungen mit Prüfspitze, 2 Stück + Batterien, 2 Stück + Tasche, 1 Stück + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
94 mm
Breite:
258 mm
Gewicht:
392 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
51 mm
Typ:
MD 9231
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT IV 600 V + CAT III 1000 V
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Metrel, MD 9231, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 193,81*
€ 268,97*
Frei Haus
ab € 221,90*
€ 268,97*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,81*
€ 269,03*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 234,02*
€ 283,30*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 332,16*
€ 386,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,72*
€ 306,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.