| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1599731-BP Herst.-Nr.: 20992366 EAN/GTIN: 3831063425199 |
| |
|
| | |
| Metrel MD 9231 Stromzange digital CAT IV 600 V,CAT III 1000 V Anzeige (Counts): 6000
MD 9231 Digitales Industrie TRMS / AC /DC Stromzangen Messgerät
DC und TRMS AC Strommessung bis 1000 V DC und TRMS AC Strommessung bis 1000 A Widerstandsmessung Akustische Durchgangsprüfung Diodenprüfung Frequenzmessung Kapazitätsmessung LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung, 3-5/6 Digit, 6000 Zähler Taschenlampe Data-Hold Funktion
Das MD 9231 ist ein TRMS AC und DC Stromzangen Messgerät für industrielle Anwendungen mit großer Zangenöffnung und ist geeignet für die Messung von Strömen bis 1000 A .Wichtige Merkmale sind die Kapazitäts- und Frequenzmessung, die eingebaute VFD Funktion ermöglicht es mit dem Gerät echte Werte in Übereinstimmung mit der Frequenz zu messen. Das MD 9231 verfügt über eine breite Palette von zusätzlichen Funktionen, einschließlich Daten- und MAX-Hold-Funktionen, automatische Abschaltung, automatische Bereichswahl und einer relativ Null-Funktion. Es nutzt modernste Messtechnik und ist in einem stabilen Gehäuse in Industriequalität untergebracht . Es hat auch eine Taschenlampe für die Arbeit in dunklen Umgebungen.
Technische Daten: Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 392 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V,CAT III 1000 V · Produktabmessung, Breite: 258 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Weitere technische Daten: Widerstand: 600,0 Ω, 6,000 Ω, 60,00 Ω ±(1,0% des Ablesewerts+ 5 Digits) · Kapazität: 200,0 μF, 2500 μF ±(2,0% des Ablesewerts+ 4 Digits) · Dioden Prüfung 2,000 V ±(1,5% des Ablesewerts+ 5 Digits). · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 51 mm
Lieferumfang: MD 9231 Stromzange,Messleitungen mit Prüfspitze, 2 Stück,Batterien, 2 Stück,Tasche, 1 Stück,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 94 x 258 x 44 mm | Produktabmessung, Höhe: | 44 mm | Produktabmessung, Länge: | 94 mm | Produktabmessung, Breite: | 258 mm | Marke: | Metrel | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Messkategorie (LOV): | CAT IV 600 V | CAT III 1000 V | Typ (Hersteller-Typ): | MD 9231 | Anzeige (Counts): | 6000 | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/DC max.: | 1000 V | Öffnungsbereich für Stromzange: | 51 mm | Gewicht: | 392 g | Produkt-Art: | Stromzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Metrel, 20992366, MD 9231, dmm, spannungsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,87* | € 268,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,37* | € 268,05* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,84* | € 268,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,14* | € 281,79* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,18* | € 401,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|