Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 3250 Milli- und Micro-Ohmmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milli- und Micro-Ohmmeter MI 3250
Milli- und Micro-Ohmmeter MI 3250
Artikel-Nr.:
     998-9998401838
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 3250
EAN/GTIN:
     3831063419792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
isolationsmessgerät
  • MI 3250 MikroOhm 10A. Mikroohmmeter
  • Widerstandsmessungen von 0
  • 1µOhm bis 2000Ohm
  • Prüfstrom bis 10A
  • Temperaturkompensation (Temperaturfühler A1383 optional)
  • benutzerdefinierte Grenzwerte für Gut/Schlecht Aussage
  • 50Hz/60Hz Restwelligkeit Erkennung und Abstoßung
  • Betrieb mit Netzanschluss oder Akkus
  • Speicher für bis zu 1000 Ergebnisse mit Zeitstempel. Lieferumfang: Messgerät
  • HVLink PRO Software
  • 2 Kelvinmessleitungen (2.5m)
  • 4 Messleitungen (2.5 m)
  • 4 Krokodilklemmen
  • 2 Prüfspitzen
  • Netzkabel
  • USB und RS232 Kabel
  • 6 NiMH Akkus
  • Tasche
  • Anleitung
  • Kalibrierzertifikat. Abm. 310x130x250mm
  • Gew. ca. 2
  • 8kg.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Milli- und Micro-Ohmmeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.096,33*
€ 2.704,86*
Frei Haus
ab € 2.598,71*
€ 2.709,40*
Lager 998
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.603,97*
€ 2.709,71*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.709,71*
€ 3.224,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.690,55*
€ 3.201,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.632,91*
€ 3.133,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.603,97*
€ 3.098,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
A 1333
ab € 211,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.