| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S282322 Herst.-Nr.: 20991932 EAN/GTIN: 3831063419792 |
| |
|
| | |
| Das MI 3250 MicroOhm 10A ist ein tragbares Widerstandsmessgerät zum Messen geringer Widerstände von Leistungsschaltern, Sammelschienen, Kabelverbindungen, kleinen und mittleren Transformatoren und Motorwicklungen für industrielle Anwendungen usw. mit Prüfströmen bis 10 A. Die Prüfung wird mit der Vierleitermethode zusammen mit der automatischen bidirektionalen Methode durchgeführt, was eine sehr hohe Genauigkeit der Prüfergebnisse (0,25%) sicherstellt. Das Gerät kann mit Netzspannung oder internen Akkus betrieben werden. Die Prüfergebnisse können auf dem Messgerät gespeichert werden. Mithilfe der PC-Software HVLink PRO, die standardmäßig mitgeliefert wird, wird der Transfer der Messdaten auf einen PC, mit dem sie analysiert oder ausgedruckt werden können, ermöglicht. Lieferumfang: Prüfgerät MI 3250 MicroOhm 10A Test-Kabel, 2.5 m, mit Kelvin Clip, 2 Stück Test-Kabel, 2.5 m, 4 Stück (2 x schwarz, 2 x rot) Krokodilklemme, 4 Stück (2 x schwarz, 2 x rot) Prüfspitze, 2 Stück (schwarz) Netzkabel USB-Kabel RS232-Kabel NiMH Akkus, Typ C, 6 Stück PC SW HVLink PRO Tasche für Zubehör Bedienungsanleitung Kalibrierzertifikat Hinweise: Wird mit deutscher Lizenz ausgeliefert. Weitere Informationen: | | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Ohmmeter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metrel, MI 3250, isolationstester, isolationsmesser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.593,57* | € 2.689,50* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.517,19* | € 2.689,50* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.598,58* | € 2.689,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|