Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 997-6457984 Herst.-Nr.: 6457984 EAN/GTIN: 4002390076470 |
| |
|
| | |
| Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit. - Ein Platzwunder: Große Schreibfläche auf kleinstem Raum: Bis zu 3x mehr Arbeitsfläche als benötigte Wandfläche
- Designed by MAUL
- Top Qualität, unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- Belastbar: Stabile Scharniere
- Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
- Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
- 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Clever: Nach unten ausziehbare Ablageschale aus Metall wird durch Kunststoffmagnetbänder gehalten
- Bei eingeschobener Ablageschale ist die Tafel verschlossen
- Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton inklusive Montagematerial
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
- Flügel 100 x 60 cm. Drei beschriftbare Seiten, ein ausklappbarer Flügel
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | 3-fache Nutzfläche im Verhältnis zur beanspruchten Wandfläche. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. 3 beschriftbare Seiten, 1 ausklappbare Flügel. Schreibfläche 1,8 m². Tafelgröße 100 x 60 cm, Flügel jeweils 100 x 60 cm | Farbe: | Oberfläche weiß, Rahmen grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Metall | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Nettogewicht: | 14,36 | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 120 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 100 | Oberflächenbeschaffenheit: | Stahlblech, kunststoffbeschichtet | beidseitig beschreibbar: | Ja | Masse Gewicht: | 10,515 | Raster vorhanden: | Nein | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Material der Rückseite: | Stahl | Material der Vorderseite: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Herstellerproduktbezeichnung: | Whiteboard-Klapptafel MAULstandard | Zubehör für die Wandbefestigung: | Inklusive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 100cm x60cm, magnet board, magnet-board maul |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 142,56* | € 179,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 144,01* | € 181,40* | | | | Lager 997 | | | | | | € 45,00* | ab € 148,62* | € 186,00* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 172,97* | € 220,51* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 182,19* | € 231,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 997 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 997 | | Versand: Lager 997 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 45,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 997 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|