Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 997-6454284 Herst.-Nr.: 6454284 EAN/GTIN: 4002390051132 |
| |
|
| | |
| Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit. - Top Qualität
- Designed by MAUL
- Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
- Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
- Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
- 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Quer- oder Hochformat
- Aluminium-Ablageschale
- Ablageschlage 25 cm lang bis zu einer Größe von 90 x 120 cm, danach 50 cm
- Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
- Viele Größen auch mit Kork- und Textil-Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Hoch- oder Querformat | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 240 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 120 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | beidseitig beschreibbar: | Nein | Masse Gewicht: | 24,11 | Raster vorhanden: | Nein | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Material der Rückseite: | Stahl | Material der Vorderseite: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Herstellerprodukttyp: | MAULstandard | Herstellerproduktbezeichnung: | Whiteboard | Zubehör für die Wandbefestigung: | Inklusive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, whiteboard-tafel maul |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 997 | | | | | | € 45,00* | ab € 126,58* | € 154,88* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 134,29* | € 163,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 139,33* | € 171,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 142,18* | € 173,94* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 151,67* | € 189,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 997 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 997 | | Versand: Lager 997 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 45,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 997 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|