Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku FG20451, 12V, 4,5Ah, Faston 4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Bleiakku FG20451, 12V, 4,5Ah, Faston 4,8mm
Produktfoto: Bleiakku FG20451, 12V, 4,5Ah, Faston 4,8mm
Artikel-Nr.:
     995E-91022907
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku

Blei-Akku FIAMM FG20451 12V, 4.5Ah

Wartungsfreier Blei-Akku im schlagfesten ABS-Gehäuse, der in allen Lagen, außer dauerhaft kopfüber, installiert und betrieben werden kann. Optimal für Anwendungen im Standby-Betrieb.

  • Nennspannung: 12V
  • Kapzazität: 4.5Ah
  • Anschluß: Faston 4.8 mm
  • Gebrauchsdauer nach EUROBAT: 3-5 Jahre
  • Wartungsfreie VRLA Technologie
  • Abmessungen L x B x H = 70 x 101 x 107 mm
  • Gewicht: 1.5 kg
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Kapazität:
4,5 Ah
Hersteller:
Fiamm
... > Lager 995 > Bleiakkus > PBQ
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
586
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 16,51*
€ 4,00*
ab € 12,83*
€ 18,31*
Lager 995
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 12,67*
€ 18,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 12,52*
€ 19,07*
€ 8,95*
ab € 13,43*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,23*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.