Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Stiftleiste 25-pol. mit Lötstiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: D-Sub-Stiftleiste 25-pol. mit Lötstiften
Produktfoto: D-Sub-Stiftleiste 25-pol. mit Lötstiften
Artikel-Nr.:
     995E-25827130
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     163A11139X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
D-Subminiatur - Stiftleiste 25-polig mit Lötstiften
gerade, mit Präzisionskontakten

Die Serie der D-Subminiatur-Steckverbinder bestehen aus Stift- und Buchsenleisten und sind entsprechend der IEC-Empfehlung 48 B in fünf genormten Gehäusegrößen mit den Standard - Polzahlen lieferbar.

Technische Daten
Gehäuse: Stahlblech, verzinnt mit Schirmfederung
Kontaktmaterial: hartvergoldet über Nickel
Isolierkörper: Polyester GV, UL-94, V-0
Kontakte: gedrehte Präzisionskontakte
Oberfläche: Gold (Au) auf Nickel
Gütestufe 3: 50 Steckzyklen (Gütestufe 1 o. 2 a. A.)
Betriebsstrom: 5 A max.
Betriebsspannung: 125 V~, Isolationsgrad A n. VDE 110
Weitere Informationen:
Bauform:
Stecker
Polanzahl:
25-polig
Ausführung:
gerade
Hersteller:
Conec
Weitere Suchbegriffe: D-Sub, Sub-D, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conec
163A11119X
ab € 1,27*
Ähnlich
Conec
163A11089X
ab € 2,43*
Ähnlich
Conec
164A10089X
ab € 3,20*
Ähnlich
Conec
163A11129X
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.