Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Stiftleiste 15-pol. mit Lötstiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: D-Sub-Stiftleiste 15-pol. mit Lötstiften
Produktfoto: D-Sub-Stiftleiste 15-pol. mit Lötstiften
Artikel-Nr.:
     995E-25827120
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     163A11129X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
D-Subminiatur - Stiftleiste 15-polig mit Lötstiften
gerade, mit Präzisionskontakten

Die Serie der D-Subminiatur-Steckverbinder bestehen aus Stift- und Buchsenleisten und sind entsprechend der IEC-Empfehlung 48 B in fünf genormten Gehäusegrößen mit den Standard - Polzahlen lieferbar.

Technische Daten
Gehäuse: Stahlblech, verzinnt mit Schirmfederung
Kontaktmaterial: hartvergoldet über Nickel
Isolierkörper: Polyester GV, UL-94, V-0
Kontakte: gedrehte Präzisionskontakte
Oberfläche: Gold (Au) auf Nickel
Gütestufe 3: 50 Steckzyklen (Gütestufe 1 o. 2 a. A.)
Betriebsstrom: 5 A max.
Betriebsspannung: 125 V~, Isolationsgrad A n. VDE 110
Weitere Informationen:
Bauform:
Stecker
Polanzahl:
15-polig
Ausführung:
gerade
Hersteller:
Conec
Weitere Suchbegriffe: D-Sub, Sub-D, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conec
163A11119X
ab € 1,27*
Ähnlich
Conec
163A11139X
ab € 2,63*
Ähnlich
Conec
163A11079X
ab € 2,11*
Ähnlich
Conec
164A10079X
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.