Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 163A11119X Drahtverbinder D-SUB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 163A11119X Drahtverbinder D-SUB Schwarz, Silber
Conec 163A11119X Drahtverbinder D-SUB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35196852
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     163A11119X
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Einführungsresistanz
10 MΩ
Merkmale
Stecker
D-SUB
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Spannung
1000 V
Stromstärke
7.5 A
Zertifizierung
IEC 60807-2 IEC 664-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conec
163A11139X
ab € 2,59*
Ähnlich
Conec
164A10069X
ab € 1,46*
Ähnlich
Conec
163A11129X
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.