Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec Serieller Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1001-8402117
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     163A11089X
EAN/GTIN:
     8716065105094
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
Conec - Serieller Anschluss - DB-25 (S) - 125 V - 7.5 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serieller Anschluss
Abschirmungsmaterial
Polybutylenterephthalat
Bewertete Stromstärke
7.5 A
Bewertete Spannung
125 V
Beschichteter Stecker
Gold, Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - Stecker
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronik
25840060
ab € 1,26*
Zubehör
Omnitronik
D-3525
ab € 2,99*
Zubehör
Deltron
CTLM25UN4
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.