Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme 4 mm AK2S rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Abgreifklemme 4 mm AK2S rot
Produktfoto: Abgreifklemme 4 mm AK2S rot
Artikel-Nr.:
     995E-25060120
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     932146101
EAN/GTIN:
     4250260211319
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Prüfmittelset
abgreifklemme rot

Abgreifklemme isoliert, rot
SKS Hirschmann-Typ: AK 2 S

Abgreifklemmen mit allseitiger unzerbrechlicher Isolierung, faßt Bolzen bis 9,5 mm Ø, mit Feindrahtfläche, Längsbuchse 4mm Ø, Schraubanschluß für Drähte bis 1,5 mm².

  • Bemessungsspannung: 30 VAC / 60 VDC
  • Bemessungsstrom: 25 A
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme, sks kontakttechnik abgreifklemme, Anschlussbuchse, Elektroniklabor, Krokoklemme, AK2S
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,96*
Lager 995
11
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,31*
€ 1,97*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,21*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 2,35*
7 Tage
42
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,57*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063101
ab € 3,61*
Zubehör
Hirschmann
934066101
ab € 4,74*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,64*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,46*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,18*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,86*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934061101
ab € 3,59*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,93*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.