Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 2 S Krokodilklemme Schraubklemme, Steckanschluss Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23196
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     932146101
EAN/GTIN:
     4250260211319
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Prüfmittelset
hirschmann abgreifklemme rot
Isolierte, hochfeste Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht das Anklemmen von feinsten Drähten. 4 mm Durchmesser
Buchsensteckanschluss und Schraubanschluss bis 1,5 mm².
Features:

Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
80.5 mm
Nennspannung:
30 + 30 V/DC
Typ:
AK 2 S
Klemmbereich-Ø:
1.5 mm²
Nennstrom:
25 A
Material der Spitze:
Messing, vernickelt
Anschluss:
Schraubklemme + Steckanschluss
Klemmbereich max.:
9.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: hirschmann prüfmittelset, abgreifklemme, SKS Hirschmann, AK 2 S, 738-957
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,91*
2 Tage
11
1
€ 9,50*
ab € 1,31*
€ 1,92*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 2,27*
7 Tage
42
1
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 2,28*
200
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,64*
Zubehör
SKS Hirschmann Test & Measurement
MLN 200/1 RED
ab € 2,87*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.