Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 92x25, Kugellager, 2350U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 92x25, Kugellager, 2350U/min
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 92x25, Kugellager, 2350U/min
Artikel-Nr.:
     995E-10805080
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23092A-2092HBT.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SUNON - AC-Gerätelüfter, axial, 230 Volt AC

Rahmen aus Aludruckguß. Außenläufer-Spaltpolmotor mit kugelgelagertem Rotor, impedanzgeschützt
Flügel: gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0)

Mit Präzisionskugellager:
Für erhöhte Anforderungen und für besonders ausgedehnte Serviceintervalle. Auch für waagerechte Einbaulage geeignet.

Technische Daten
Lager: Kugellager
Abmessungen: 92x92x25 mm
Drehzahl: (U/min) 2350
Volumenstrom: (m³/h) 49
Geräusch: (dBA) 36
Stromstärke: (A) 0,07
Elektrische Leistungsaufnahme (W) 14,5
Spannung: 230V AC (185 V ... 245 V) 50/60Hz
Betriebstemperatur: -10 °C ... +70 °C
Anschluss: integrierter Flachstecker 2,8 x 0,5 mm
Weitere Informationen:
Spannung:
24 V
Abmessung:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, Gerätelüfter, Gebläse, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 12,71*
Lager 995
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 9,02*
€ 12,88*
1 Tag
240
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 36,26*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFTL01
ab € 1,56*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT92FI30
ab € 1,22*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM92
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.