Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußkabel 1 m für Gerätelüfter mit Flachsteckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Anschlußkabel 1 m für Gerätelüfter mit Flachsteckanschluss
Produktfoto: Anschlußkabel 1 m für Gerätelüfter mit Flachsteckanschluss
Artikel-Nr.:
     995E-10808010
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     LFTL01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfteranschlusskabel
Teilkonfektioniertes Lüfterkabel
Lüfter-Anschlußkabel

Länge: 1m
Zweiadrige, kunstoffumspritzte Zwillingslitze, schwarz, mit angespritzter zweipoliger Flachsteckdose, geeignet für Lüfter mit Flachsteckanschluß (2,8 x 0,5 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT60FI30
ab € 1,09*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM60
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.