Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 92x92x25mm 230V 62.8m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148236
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23092A 2092HBT.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=SF23092A 2092HBT.GN, Betriebsspannung, max.=245 V, Betriebsspannung, min.=185 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=62.8 m³/h, Gebläsedrehzahl=2850 min -1 , Geräuschpegel=40 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom max.=70 mA, Nennstrom min.=60 mA, Tiefe=25 mm, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=SF Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
254 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 12,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 9,02*
€ 12,88*
Lager 115
240
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 36,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFTL01
ab € 1,56*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT92FI30
ab € 1,22*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM92
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.