Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 92x92x25mm; 51m3/h(±7%); 37dBA; 3,3mmH2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 92x92x25mm; 51m3/h(±7%); 37dBA; 3,3mmH2O
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 92x92x25mm; 51m3/h(±7%); 37dBA; 3,3mmH2O
Artikel-Nr.:
     2805-SF23092A2092HBT
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23092A2092HBT.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 70mA
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,3mm
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 92x92x25mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 51m3/h (±7%)
Statischer Druck: 3,3mm H2O
Lärmbelastung: 37dBA
Drehzahl: 2350Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 14,5W
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 12,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 9,02*
€ 12,88*
2 Tage
240
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 36,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFTL01
ab € 1,56*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT92FI30
ab € 1,22*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM92
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.