Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 120x38, Gleitlager, 2700U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 120x38, Gleitlager, 2700U/min
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 120x38, Gleitlager, 2700U/min
Artikel-Nr.:
     995E-10805010
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP200A-2123XST.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SUNON - AC-Gerätelüfter, axial, 230 Volt AC

Rahmen aus Aludruckguß. Außenläufer-Spaltpolmotor mit sintergleitgelagertem Rotor, impedanzgeschützt.
Flügel: gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0)

Mit Gleitlager:
Steht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, sind gleitgelagerte Lüfter die beste Wahl. Gleitgelagerte Lüfter werden idealerweise in senkrechter Einbaulage betrieben.

Technische Daten
Lager: Gleitlager
Abmessungen: 120x120x38 mm
Drehzahl: (U/min) 2700
Volumenstrom: (m³/h) 161
Geräusch: (dBA) 44
Stromstärke: (A) 0,14
Elektrische Leistungsaufnahme (W) 22,0
Spannung: 230V AC (185 V ... 245 V) 50/60Hz
Betriebstemperatur: -10 °C ... +70 °C
Anschluss: integrierter Flachstecker 2,8 x 0,5 mm
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Abmessung:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axial gebläse, Gerätelüfter, Gebläse, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 9,31*
Lager 995
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 6,56*
€ 9,35*
€ 8,95*
ab € 16,58*
€ 31,63*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFTL01
ab € 1,57*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,98*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT120FI30
ab € 1,33*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM120-8
ab € 0,97*
Zubehör
k.A.
JH-117011
ab € 4,32*
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-12
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.