Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 995C-50060140 Herst.-Nr.: CV0027 EAN/GTIN: 4260113564592 |
| |
|
| | |
| Standard Monitor-Anschlusskabel 5 m 2 x 15-pol. D-Sub-HD Stecker
Universelles Monitorkabel mit 15-poligen D-Sub-HD-Steckverbindern und 14 Pins. Ausführung mit vergossenen Steckverbindern und integrierten Befestigungsschrauben. Die Abschirmung wird durch eine eingelegte Aluminiumfolie unter dem Kunststoff erreicht.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, VGA, Monitor, Bildschirm, Monitorkabel, Anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,69* | € 3,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,70* | € 3,99* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,89* | € 4,94* | | | | Lager 995 | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 5,57* | € 5,97* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,94* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 995 | | Versand: Lager 995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 9,50* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|