Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Buchsenleiste 50-pol. mit Lötanschluss, Serie mit gedrehten Präzisionskontakten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: D-Sub-Buchsenleiste 50-pol. mit Lötanschluss
Produktfoto: D-Sub-Buchsenleiste 50-pol. mit Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     995C-25827250
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     164A10059X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 50pol
buchsenleiste
conec buchsenleiste
D-Subminiatur - Buchsenleiste 50-polig mit Lötanschluß

Die Serie der D-Subminiatur-Steckverbinder bestehen aus Stift- und Buchsenleisten und sind entsprechend der IEC-Empfehlung 48 B in fünf genormten Gehäusegrößen mit den Standard - Polzahlen lieferbar.

Technische Daten
Gehäuse: Stahlblech, verzinnt mit Schirmfederung
Kontaktmaterial: hartvergoldet über Nickel
Isolierkörper: Polyester GV, UL-94, V-0
Kontakte: gedrehte Präzisionskontakte
Oberfläche: Gold (Au) auf Nickel
Gütestufe 3: 50 Steckzyklen (Gütestufe 1 o. 2 a. A.)
Betriebsstrom: 5 A max.
Betriebsspannung: 125 V~, Isolationsgrad A n. VDE 110
Weitere Informationen:
Bauform:
Buchse
Polanzahl:
50-polig
Ausführung:
gerade
Hersteller:
Conec
Weitere Suchbegriffe: D-Sub, Sub-D, Buchse, Lötkelch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
2 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 6,37*
€ 9,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 6,37*
€ 9,60*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conec
163A11109X
ab € 4,40*
Ähnlich
Conec
164A10049X
ab € 3,25*
Ähnlich
Conec
163A11079X
ab € 1,99*
Ähnlich
Conec
164A10019X
ab € 1,24*
Ähnlich
Conec
164A10039X
ab € 2,61*
Ähnlich
Conec
163A11089X
ab € 2,38*
Ähnlich
Conec
164A10029X
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.