Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec Datenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1001-8402100
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     164A10039X
EAN/GTIN:
     8716065105148
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
Conec - Datenanschluss - DB-25 (W) - 125 V - 7.5 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Datenanschluss
Besonderheiten
Schraubenlöcher, vernickelte Hülle, Lötart
Bewertete Stromstärke
7.5 A
Bewertete Spannung
125 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20, Directive 2002/95/EC, IEC 60807-2, IEC 664-1
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronik
25840060
ab € 1,26*
Zubehör
Deltron
CTLM25UN4
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.