Das Starter Set Optimal DK II ermöglicht die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen zur Archivierung und Auswertung der Fahrerkarte und des digitalen Tachographen und ist mit einem 8 GB Downloadkey verfügbar.
Das GloboFleet Starter Set Optimal DK II besteht aus der Auswerte- und Archivierungssoftware Card Control Plus, einem Chipkartenlesegerät zum Auslesen der Fahrerkarte und dem Downloadkey zum Auslesen der Daten aus dem digitalen Tachographen.
Neben der gesetzeskonformen Datenarchivierung hat der Benutzer Zugriff auf die auf der Fahrerkarte und der Massenspeicherdatei gespeicherten Daten und kann diese umfangreich auswerten. Die Software hat keine Begrenzung der Fahrerkarten oder Massenspeicherdaten. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Chipkartenleser können Sie die Fahrerkarte bequem am eigenen PC auslesen. Mit dem Downloadkey lesen Sie mobil die Daten des digitalen Tachographen und/oder der Fahrerkarte aus.
Mit der GloboFleet Card Control Plus Software ist der Fahrer, Unternehmer oder Disponent in der Lage, die Archivierung und Auswertung der Fahrerkarte und dem Massenspeicher selbstständig am PC durchzuführen. Die Card Control Plus Software ermöglicht die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen zur Archivierung und Auswertung der Fahrerkarteund dem Massenspeicher.
Bei jedem Auslesevorgang der Fahrerkarte werden diese Informationen automatisch lokal auf dem PC gesichert. Zu einem späteren Zeitpunkt können die archivierten Dateien eingelesen und erneut analysiert werden. Die Archivierung der Daten der Fahrerkarte erfolgt mit digitaler Signatur gemäß Verordnung (EG) Nr. 1360/2002 und entspricht den Anforderungen zur Archivierung von Daten der Fahrerkarte.
In der Verstoßauswertung erhalten Sie einen Überblick über die ermittelten Verstöße. Grenzwerte und ermittelte Werte können Sie hier einfach und schnell ablesen. Die Verstoßanalyse ermöglicht die Nachvollziehbarkeit der einzelnen Verstöße. Die Schichtauswertung ermöglicht die Auswertung der gefahrenen Schichten.Direkt nach dem Auslesen der Fahrerkarte oder dem öffnen einer archivierten Datei erhalten Sie einen Überblick über die verbleibenden Lenk- und Arbeitszeiten.
Lieferumfang:
- GloboFleet Card Control Plus Software
- Chipkartenleser für die Fahrerkarte
- 8 GB GloboFleet Downloadkey
- 3 Rollen Tachographenpapier