Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCLEAN S1 Zahnbürsten UV Reiniger weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-C03000006
Hersteller:
     OClean
Herst.-Nr.:
     C03000006
EAN/GTIN:
     6970810551570
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Fliesen-Reiniger
OClean ist ein Hersteller für Dentalprodukte, der sich der Verbesserung der Mundgesundheit durch neueste Technologien und eine hohe Innovationsfreude verschrieben hat. Zum qualitativ hochwertigen, intelligenten und stilvollen Sortiment gehören elektrische Schallzahnbürsten, professionelle kabellose Mundduschen sowie Zahnbürstensterilisatoren. Das Ziel für den Nutzer ist es dabei, eine umfassende und effiziente Mundpflege zu erreichen.

Zu einer umfassende Mundpflege gehört nach dem Putzen auch die Sterilisation der Zahnbürsten. Dafür wurde der Sterilisator S1 entwickelt. Er kann zeitgleich 5 Zahnbürsten desinfizieren.

UV-Strahlen töten effektiv Bakterien auf der Zahnbürste ab, halten Ihre Zähne keimfrei und Ihren Mund gesund. Ausgestattet mit einer Schutzhülle zur Vermeidung von UV-Schäden für die Augen.

Der USB-Ladeanschluss ist an der Unterseite des Sterilisators angebracht, um das Aufladen zu erleichtern und die Desinfektion der Zahnbürste nicht zu beeinträchtigen. Die Halterung kann an allen Wänden verwendet werden, ohne die Wandoberfläche bei der Befestigung an der Wand zu beschädigen.

Highlights
  • Saubere und sichere Sterilisation: Die eingebauten, zertifizierten UV-C-LED können die DNA-Strukturen im Wellenlängenbereich C zerstören. Die nachgewiesene Sterilisationsrate beträgt dadurch bis zu 99,9 %.
  • Automatische Desinfektion: Die Desinfektion wird alle sechs Stunden automatisch wiederholt. Der abnehmbare Zahnbürstenhalter ist bequem zu Reinigen.
  • 20 Tage Akkulaufzeit: Eine 2,5h-Schnellladung bietet eine Nutzung von 20 Tagen.
  • Montage ohne Bohren: Der OClean S1 wird mit einem hochfesten Aufkleber geliefert. Er kann ohne Bohren an eine glatte Wand geklebt werden und beschädigt so keine Fliesen oder Wände.
  • Elegantes Retro-Design: Der Zahnbürsten-Sterilisator S1 verfügt über einen Kordelzug zur Bedienung. Ein Design-Klassiker umgesetzt in einem hochmodernen Produkt der Mundhygiene.

Details
  • 99,9% hohe Sterilisationsrate
  • Sichere UVC-LED-Sterilisation
  • Bis zu 5 Zahnbürsten gleichzeitig desinfizieren
  • Auto-Sterilisation alle 6 Stunden
  • Preisgekröntes Design
  • Kompatibel mit gängigen Zahnbürstenmodellen

Lieferumfang
  • 1x OClean S1 Sterilisator
  • 1x USB-Labekabel
  • 1x Aufhänger für Wandmontage
  • 1x Quick Start Guide
Weitere Suchbegriffe: Fliesenreiniger, Mundpflegegeräte-Reiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, akku zahnbürste, OClean, OClean S1, Zahnbürsten UV Reiniger, Zahnbürste Sterilisator, Zahnbürste desinfizieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,21*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,33*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,99*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,70*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,73*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.