Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPONENT Ergo Rückenkissen Lendenkissen anpassbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-58007
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     58007
EAN/GTIN:
     8014437020410
Suchbegriffe:
Auto-Rückenkissen
Autorückenkissen
KFZ-Rückenkissen
Kyphosekissen
EXPONENT ist weltweit seit über 30 Jahren als starke Marke im Bereich Büro- und Computerzubehör bekannt. Elegantes Design trifft auf Ordnung und Ergonomie am Schreibtisch – der Markenhersteller aus Italien.

Studien zeigen immer wieder, dass das Volksleiden Rückenschmerzen immer präsenter wird. Fast jeder dritte Erwachsene leidet unter Rückenschmerzen. Die Ursachen sind vielfältig, Bewegungsmangel und Muskelverspannungen sind nur zwei davon. Menschen, die einer sitzenden Tätigkeit nachgehen, sind häufiger betroffen, denn hier entstehen Beschwerden durch Bewegungsmangel oder die falsche Sitzposition. Ein ergonomisches Rückenkissen kann die Wirbelsäule effektiv unterstützen und so schmerzvolle Verspannungen lindern, indem die Lücke zwischen der Lendenwirbelsäule und dem Stuhl gefüllt wird. Wird speziell der Bereich der Lendenwirbelsäule unterstützt, wird das Sitzen am Arbeitsplatz komfortabler und die Überanstrengung der Muskulatur wird vermieden.

Das Rückenkissen mit separat einstellbarem Lendenprofil von Exponent unterstützt Ihren Rücken, während es gleichzeitig Ihre Muskulatur schützt und stärkt. Es eignet sich perfekt für Bürostühle, im Auto, auf dem heimischen Sofa, Sessel oder im Bett, während Sie arbeiten, lesen oder fernsehen. Das Stuhlkissen ist aus einem innovativen und anpassungsfähigen Schaum gefertigt. Ein integriertes Festellband mit Klickverschlüssen an jeder Seite halten die Lendenwirbelstütze fest an der Rückenlehne, ohne zu verrutschen. Somit ist das Lendenkissen überall in den Alltag integrierbar und zaubert aus jedem Sitz-Möbel eine ergonomische Sitzgelegenheit. Das Stützkissen verfügt über einen atmungsaktiven und widerstandsfähigen Netzbezug, der über einen Reißverschluss abgenommen und gewaschen werden kann.
  • Größe: 33 x 35 x 7 cm
Weitere Suchbegriffe: Lendenkissen, Lordose Rückenkissen, Lordosekissen, Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, auto rückenkissen, Exponent, Ergonomie, Arbeitsplatzorganisation, Lendenwirbelstütze, Wirbelsäule, Stütze, Rückenschmerzen, Bürostuhl, Stuhl, Arbeitsplatz, Lendenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exponentworld
58005
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.