| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-10092 Herst.-Nr.: 10092 EAN/GTIN: 0891607000391 |
| |
|
| | |
| mStand ist ein ergonomischer Tischständer aus sandgestrahltem Aluminium für Laptops. Der mStand wurde ursprünglich für das Apple MacBook, MacBook Air und MacBook Pro entworfen. Er passt aber auch für andere Laptops. Der mStand sorgt für eine komfortable und sichere Arbeitsposition, indem er den Laptop oder das MacBook auf eine ergonomische Höhe anhebt. Nacken- und Rückschmerzen werden dadurch wirksam vorgebeugt. Der mStand wird aus einem Stück Aluminium hergestellt, das identisch mit dem sandgestrahlten und anodisierten Aluminium ist, welches für die Gehäuse der MacBooks verwendet wird. Der mStand verwandelt jeden Laptop in einen stabilen und stylishen Arbeitsplatz. Ergonomie-Richtlinien empfehlen die Verwendung eines Laptops in Augenhöhe. Augen, Rücken, Oberarme und Handgelenke werden somit geringer belastet. Mit dem mStand werden diese Vorgaben in komfortabler und ästhetischer Weise erfüllt. Features - Ergonomischer Arbeitsplatz
- Blickwinkelerhöhung um 150 mm
- Luftzirkulation des Laptops
- Aus einem Guss gefertigt
- Tastaturablage unterhalb des Ständers
- Kabeldurchführung hinten
- Für alle MacBooks und nahezu alle Laptops geeignet
Details - Breite: 253 mm
- Tiefe: 262 mm
- Höhe: 150 mm
- Gewicht: 1,36 kg
- Farbe: starlight
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptopständer rain design, laptop halter, Rain Design, RainDesign mStand, Ständer für Laptop, Ständer für Notebook, Ständer für MacBook, Laptstopständer, ergonomischer Laptopständer, Tischständer für Laptop |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 990 | | | | | | € 3,90* | ab € 42,05* | € 57,11* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 48,97* | € 65,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 990 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 990 | | Versand: Lager 990 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|