Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mStand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAIN
RAIN
Artikel-Nr.:
     990I-10090
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10090
EAN/GTIN:
     0891607000988
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der für alle Laptops geeignete mStand hilft Ihnen, jeden Tag bequem und sicher zu arbeiten, indem er Ihren Laptop auf die gleiche ergonomische Höhe wie den externen Bildschirm anhebt. mStand ist aus einem einzigen massiven Stück Aluminium gefertigt. mStand verwandelt Ihren Laptop in eine stabile und elegante Workstation.
Rain Design mStand - Notebook-Ständer - Midnight
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.3 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
1.36 kg
Farbe
Midnight
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastaturhalterung, geneigtes Design, einteilige Konstruktion
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 990
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 3,90*
ab € 42,07*
€ 56,44*
6 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,21*
€ 60,11*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 50,34*
€ 66,41*
7 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 106,99*
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design
10092
ab € 41,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.