Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL K5326SW.20V2 SVGA/HDTV Anschluss- kabel 2xHDSUB15 St/St schwarz 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-6800064
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5326SW.20V2
EAN/GTIN:
     4049759253301
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Dieses Kabel ist mit der Coax, Folien und Geflecht- Schirmung besonders hochwertig gegen äußere Störeinflüsse geschützt. Vergoldete Stecker und Kontakte 75 Ohm, doppelt geschirmt, mit 2 x Ferritkernen Mit Rändelschrauben, vergossen, schwarz Leitung: 3 x Koax RGB und 5 x Steuerleitungen
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
15
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 20m, d-sub kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
309
€ 9,90*
ab € 16,06*
€ 22,01*
€ 4,90*
ab € 15,98*
€ 22,02*
€ 5,46*
ab € 18,54*
€ 25,28*
€ 6,90*
ab € 19,26*
€ 26,35*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,81*
€ 36,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.