| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6795988 Herst.-Nr.: SCN-BWM55T.02 EAN/GTIN: 4251916111953 |
| |
|
| | |
| KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter TS 55, Reinweiß matt. Ausführung mit Temperatursensor und 2 Sensortasten. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B.: GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Bewegungsmelder mit Lichtsensor und 2 Sensoren. Zwei Sensortasten für beliebige Funktionen. Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Erfassungswinkel H 180° / V 15°, Reichweite 6-10 m Ø. Geeignet für Haustiere bis 12 kg. Auslöseempfindlichkeit für Tag/Nacht/Präsenz einzeln einstellbar. 2 Lichtkanäle, 1 HLK- und Alarmkanal. Erkennung der Bewegungsrichtung. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Master/Slave Funktion, Szenen und Logikfunktionen. Integriertes weißes LED Nachtlicht. Tag/Nacht Funktion, Orientierungslichtfunktion. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Externer Tastereingang für Automatik und Handbetrieb. Empfohlene Montagehöhe 1,05 - 1,20 m. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Ausführung: | Bewegungsmelder | Optimale Montagehöhe: | 1,1 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 5 m | Max. Reichweite frontal: | 5 m | Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: | 10 m | Min. Einschaltdauer: | 1 s | Farbe: | weiß | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Nebenstelleneingang: | false | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | false | Busankopplung inklusive: | true | Anzahl der Kanäle: | 2 | Betriebsartenschalter: | true | Anzahl der binären Eingänge: | 0 | Tierschneise: | true | Treppenhausüberwachung: | true | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | false | Ausschaltverzögerung selbstlernend: | false | Max. Einschaltdauer: | 240 min | Erfassungswinkel vertikal: | 15 ° | Erfassungswinkel horizontal: | 180 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 91,27* | € 114,59* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,60* | € 114,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 91,94* | € 114,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,07* | € 119,21* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 112,69* | € 140,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|