| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6795983 Herst.-Nr.: EZ-0363.01 EAN/GTIN: 4251916130749 |
| |
|
| | |
| KNX Energiezähler 3-fach 63 A, Wandlermessung, 4TE REG, 230/400 V AC Industrieausführung, Wandlermessung bis 63 A. 3-Phasen Zweirichtungszähler für Wirkenergie. 3 Kabelumbau-Stromwandler 63 A zur einfachen Klappmontage im Lieferumfang enthalten. Energiezähler für Ein-Phasen- oder Drei-Phasen Stromkreise. Messung der Wirk- / Blind- und Scheinleistung, Spannung, Strom und Leistungsfaktor cos phi. Separate Erfassung von Energieverbrauch und eingespeister Energie (KWh). Integrierte True RMS Strommessung (Stromstärke, kW). Strommessbereich 30 mA bis 63 A. Schwellwertschalter (Byte/2Byte/2Byte float). Haupt- und Zwischenzähler, sowie Betriebsstundenzähler. 4 mm² / 2x2,5 mm² Anschlussklemmen. Alle L-Anschlüsse getrennt. Länge der Anschlussleitung Kabelumbau-Stromwandler 650 mm. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Energie-Zähler | Anschlussart: | wandelbar | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | false | Blindleistung: | true | Zulassung nach PTB: | false | S0 Impulsschnittstelle: | ohne | Tarifumschaltung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,05* | € 241,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 198,58* | € 241,53* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 202,41* | € 246,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,55* | € 248,71* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 244,51* | € 290,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|