Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance FLOOR STANDING HOME OFFICE 43W 840 WT EU PLUG FLOOR STANDING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     986-6730144
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075554191
EAN/GTIN:
     4058075554191
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Standleuchten für Homeoffice Anwendungen. Produkteigenschaften: Aluminiumgehäuse. Standleuchten mit direkter (25 %) und indirekter (75 %) Lichtemission. Direktes/indirektes Licht gemeinsam gesteuert. Lebensdauer (L70/B50): 60.000 h (bei 25 °C). Produktvorteile: Funktionales LEDVANCE SCALE-Design. Hohe Lichthomogenität und blendarmes Licht dank Diffusor. Energiesparend. Leicht zu installieren. Plug-and-Play durch EU- oder CH Stecker. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Heimarbeitsplätze.
Weitere Informationen:
Länge:
830 mm
Breite:
400 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Mit Schalter:
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Gehäusefarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Betriebsgerät:
KVG/VVG induktiv
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Leuchtenköpfe beweglich:
false
Mit separater Leseleuchte:
false
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Justierbar:
false
Mit Dimmer:
true
Mit Lichtsensor:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 173,43*
€ 224,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 506,37*
€ 506,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 472,88*
€ 534,38*
Frei Haus
ab € 489,17*
€ 552,51*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 687,44*
€ 766,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,15*
€ 911,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,60*
€ 902,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,06*
€ 881,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,41*
€ 859,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,44*
€ 818,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.