Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT EU LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT EU LEDV
FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT EU LEDV
FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT EU LEDV
FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT EU LEDV
FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT EU LEDV
FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT EU LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075554191_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075554191
EAN/GTIN:
     4058075554191
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Ledvance LED-Stehleuchte "Scale-Design" 43W 840 Weiß H:1,95m

Moderne, funktionale LED-Stehleuchte mit direkter (25%) und indirekter (75%) Lichtverteilung. Die puristische Stehleuchte erzeugt eine gleichermaßen homogene und blendarme Lichtverteilung. Ausgestattet mit einem Push-Dimmer kann die Lichtintensität individuell eingestellt werden. Mit hohem Lichtstrom und weiter Ausladung eignet sich die Leuchte für Schreibtische im Büro oder am Heimarbeitsplatz.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 43
  • Länge [mm]: 1950
  • Breite [mm]: 400
  • Höhe [mm]: 830
  • Lichtstrom [lm]: 5600
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 60000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Leistung:
43 Watt
Lebensdauer:
60000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1950 / 400 / 830 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
5
€ 5,55*
ab € 173,14*
€ 226,52*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 506,37*
€ 506,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 471,43*
€ 540,63*
Frei Haus
ab € 488,74*
€ 558,94*
Frei Haus
ab € 491,98*
€ 564,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.