Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MST LEDtube VLE UN 1200 UO 15,5W 840 T8 Universal 2500lm LED-Röhre G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED 31670600 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 15,5 W G13
Philips MASTER LED 31670600 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 15,5 W G13
Artikel-Nr.:
     986-6625098
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     31670600
EAN/GTIN:
     8719514316706
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Die ideale LED-Röhre für den Elektroinstallateur – immer mit der richtigen LEDtube vor Ort! Die Philips MASTER Value LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen - egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.
Weitere Informationen:
Länge:
1213 mm
Durchmesser:
28 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
C
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
G13
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Dimmbar:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 17,03*
1
€ 8,50*
ab € 17,73*
€ 17,73*
10
€ 5,95*
ab € 15,73*
€ 18,71*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 18,99*
Lager 986
22
1
€ 6,50*
ab € 22,38*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31672000
ab € 13,64*
Ähnlich
Philips
31668300
ab € 13,64*
Ähnlich
Philips
31674400
ab € 16,48*
Ähnlich
Philips
31676800
ab € 15,57*
Ähnlich
Philips
31678200
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.